text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca Extra long DIN 1869-2 HSSE Blanc 6.00mm


Referência 1S647568
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 180
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 260
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 180
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A977
Type PFX Extra Length Drill Bit

Números do artigo

Referência 1S647568
EAN 7320760148761
UBB 500572377579
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A9776.0X260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.