Brocas
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
Furar
Brocas
3W607730
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
Dormer Broca Extra long DIN 1869-1 HSSE Blanc 7.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3W607730
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
155
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
225
Broca de diâmetro (mm)
7
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
155
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A976; PFX
Type
PFX Extra Length Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W607730
EAN
7320760148631
UBB
500572441185
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A9767.0X225