text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca Extra long DIN 1869-1 HSSE Blanc 6.00mm


Referência 8R353102
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 140
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A976; PFX
Type PFX Extra Length Drill Bit

Números do artigo

Referência 8R353102
EAN 7320760148617
UBB 500572694460
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A9766.0X205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.