text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca Extra long DIN 1869-1 HSSE Blanc 4.00mm


Referência 2Q120283
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 175
Broca de diâmetro (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A976; PFX
Type PFX Extra Length Drill Bit

Números do artigo

Referência 2Q120283
EAN 7320760148570
UBB 500572403227
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A9764.0X175
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.