text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca escalonada A402 DIN 8376 HSS Vaporised M8


Referência 2Q070578
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 15
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 9
Diâmetro do eixo (mm) 15
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A402
Type Subland Drill Bit

Números do artigo

Referência 2Q070578
EAN 7320760034484
UBB 500572403060
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A402M8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.