text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca escalonada A402 DIN 8376 HSS Vaporised M6


Referência 7J040123
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 11
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 6.6
Diâmetro do eixo (mm) 11
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A402
Type Subland Drill Bit

Números do artigo

Referência 7J040123
EAN 7320760034477
UBB 500572655271
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A402M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.