text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca escalonada A402 DIN 8376 HSS Vaporised M5


Referência 9I719749
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A402
Type Subland Drill Bit

Números do artigo

Referência 9I719749
EAN 7320760034460
UBB 500572713849
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A402M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.