text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca escalonada A402 DIN 8376 HSS Vaporised M4


Referência 5M828107
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 4.5
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A402
Type Subland Drill Bit

Números do artigo

Referência 5M828107
EAN 7320760034453
UBB 500572488129
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A402M4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.