text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca escalonada A402 DIN 8376 HSS Vaporised M3


Referência 2F532371
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 93
Broca de diâmetro (mm) 3.4
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A402
Type Subland Drill Bit

Números do artigo

Referência 2F532371
EAN 7320760034446
UBB 500572390192
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A402M3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.