text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca escalonada A402 DIN 8376 HSS Vaporised M10


Referência 8M781145
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 18
Comprimento de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 191
Broca de diâmetro (mm) 11
Diâmetro do eixo (mm) 18
Comprimento de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A402
Type Subland Drill Bit

Números do artigo

Referência 8M781145
EAN 7320760034439
UBB 500572688850
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A402M10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.