text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca escalonada A400 DIN 8374 HSS Vaporised M6


Referência 9P210973
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 11.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 6.4
Diâmetro do eixo (mm) 11.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A400
Type Subland Drill Bit

Números do artigo

Referência 9P210973
EAN 7320760034347
UBB 500572904000
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A400M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.