text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca escalonada A400 DIN 8374 HSS Vaporised M5


Referência 4N526632
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 5.3
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A400
Type Subland Drill Bit

Números do artigo

Referência 4N526632
EAN 7320760034330
UBB 500572458429
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A400M5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.