Brocas
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
Furar
Brocas
1K618301
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
Dormer Broca escalonada A400 DIN 8374 HSS Vaporised M3
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1K618301
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
93
Broca de diâmetro (mm)
3.2
Diâmetro do eixo (mm)
6
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A400
Type
Subland Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1K618301
EAN
7320760034316
UBB
500572367596
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A400M3