text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cone morse E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm


Referência 7F164177
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 26
Comprimento da rosca (mm) 18
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 18
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6.2
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7F164177
EAN 7320760085172
UBB 500572649597
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E200M8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.