text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca cone morse E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm


Referência 3G287804
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 22
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 4.9
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3G287804
EAN 7320760085158
UBB 500572421799
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E200M6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.