text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer broca com haste A130 DIN 345 HSS Vaporised 8.50mm


Referência 7Y703682
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 156
Broca de diâmetro (mm) 8.5
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7Y703682
EAN 7320760025925
UBB 500631125233
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1308.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.