text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer broca com haste A130 DIN 345 HSS Vaporised 6.75mm


Referência 1J893670
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 6.75
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1J893670
EAN 7320760025482
UBB 500631060877
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1306.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.