text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer broca com haste A130 DIN 345 HSS Vaporised 22.50mm


Referência 6H239639
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 155
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 253
Broca de diâmetro (mm) 22.5
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 155
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6H239639
EAN 7320760023860
UBB 500630764701
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A13022.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.