text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer broca com haste A130 DIN 345 HSS Vaporised 15.00mm


Referência 0L640402
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 212
Broca de diâmetro (mm) 15
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0L640402
EAN 7320760022740
UBB 500630693199
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A13015.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.