text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer broca com haste A130 DIN 345 HSS Vaporised 14.50mm


Referência 0I442676
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 212
Broca de diâmetro (mm) 14.5
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0I442676
EAN 7320760022689
UBB 500630672557
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A13014.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.