Brocas
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
Furar
Brocas
3H271042
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
Dormer broca com haste A130 DIN 345 HSS Vaporised 10.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3H271042
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cone morse
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
168
Broca de diâmetro (mm)
10.5
Sistema de fixação
Cone Morse
Comprimento de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cone morse
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A130
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H271042
EAN
7320760022139
UBB
500630493780
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A13010.5