text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer broca com haste A130 DIN 345 HSS Vaporised 10.25mm


Referência 1U135955
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 168
Broca de diâmetro (mm) 10.25
Sistema de fixação Cone Morse
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cone morse
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A130
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1U135955
EAN 7320760022108
UBB 500630488590
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A13010.25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.