text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A940 DIN 340 HSSE Blanc 3.00mm


Referência 6S848833
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 66
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 3
Diâmetro do eixo (mm) 3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 66
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A940; PFX
Type PFX Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 6S848833
EAN 7320760054871
UBB 500572634987
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A9403.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.