text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 8.60mm


Referência 3R266388
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 8.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3R266388
EAN 7320760375600
UBB 500631128047
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7778.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.