text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 8.20mm


Objednací číslo 3Q360395
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q360395
EAN 7320760375563
UBB 500631115416
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A7778.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.