Brocas
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
Furar
Brocas
7H706307
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 8.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7H706307
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
117
Broca de diâmetro (mm)
8
Diâmetro do eixo (mm)
8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
75
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código do produto
8207506000
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H706307
EAN
7320760375549
UBB
500631140406
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A7778.0