Brocas
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Furar
Brocas
8E883425
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 7.30mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8E883425
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
109
Broca de diâmetro (mm)
7.3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A777
Type
5971239; 86010998
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8E883425
EAN
7320760375440
UBB
500631080263
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A7777.3