text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 7/16In


Referência 7P648886
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7P648886
EAN 7320760375518
UBB 500631099099
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7777/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.