text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 7.00mm


Referência 1C785958
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1C785958
EAN 7320760375419
UBB 500631109807
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7777.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.