Brocas
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
Furar
Brocas
6O561181
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 6.10mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6O561181
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
101
Broca de diâmetro (mm)
6.1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O561181
EAN
7320760375327
UBB
500631042800
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A7776.1