text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 5/16In


Referência 0D433159
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0D433159
EAN 7320760375297
UBB 500631024253
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7775/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.