text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 5.00mm


Referência 5X042791
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5X042791
EAN 7320760375204
UBB 500631039285
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7775.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.