text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 4.80mm


Referência 1B144565
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 4.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1B144565
EAN 7320760375181
UBB 500630980372
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7774.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.