text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 4.10mm


Referência 1G496601
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Broca de diâmetro (mm) 4.1
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1G496601
EAN 7320760375112
UBB 500630860731
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A7774.1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.