Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
9P481990
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 3.50mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9P481990
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
39
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
70
Broca de diâmetro (mm)
3.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
39
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9P481990
EAN
7320760375020
UBB
500630813557
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A7773.5