text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 27/64In


Referência 7L006669
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7L006669
EAN 7320760374955
UBB 500630787991
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A77727/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.