text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 16.00mm


Referência 5T718003
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 178
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 5T718003
EAN 7320760374795
UBB 500630699709
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A77716.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.