text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 14.50mm


Referência 8J030358
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 169
Broca de diâmetro (mm) 14.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 114
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8J030358
EAN 7320760374740
UBB 500630671989
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A77714.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.