text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 13.50mm


Referência 6Y335580
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 13.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6Y335580
EAN 7320760374702
UBB 500630553757
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A77713.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.