text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 12.50mm


Referência 4X893873
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 4X893873
EAN 7320760374672
UBB 500630539178
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A77712.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.