text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 12.20mm


Referência 2D844539
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2D844539
EAN 7320760374665
UBB 500630534955
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A77712.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.