text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 11/64In


Referência 3C886974
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3C886974
EAN 7320760374641
UBB 500630526381
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A77711/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.