text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 11.50mm


Referência 0S352209
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0S352209
EAN 7320760374610
UBB 500630513173
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A77711.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.