Brocas
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
Furar
Brocas
3U047138
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 10.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3U047138
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
133
Broca de diâmetro (mm)
10.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
87
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U047138
EAN
7320760374573
UBB
500630492956
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A77710.5