text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 0.70mm


Referência 1Q305945
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 9
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 28
Broca de diâmetro (mm) 0.7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 9
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1Q305945
EAN 7320760375846
UBB 500630437514
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A777.7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.