text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A620 DIN 1897 HSSE Brass 3.2mm


Referência 4T689983
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 3.2
Comprimento de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A620
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 4T689983
EAN 7320760671115
UBB 500630806544
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A6203.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.