Brocas
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
Furar
Brocas
0V515044
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
Dormer Broca A510 DIN 338 HSS TiN 5.20mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0V515044
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
86
Broca de diâmetro (mm)
5.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
52
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A510; ADX
Type
ADX Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0V515044
EAN
7320760036716
UBB
500629502203
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A5105.2