Brocas
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
Furar
Brocas
6W120616
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
Dormer Broca A170 HSS Vaporised 25.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6W120616
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm)
83
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
159
Broca de diâmetro (mm)
25
Comprimento de corte (mm)
83
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A170
Type
Standard Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W120616
EAN
7320760030424
UBB
500630782521
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A17025.0