text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Dormer Broca A170 HSS Vaporised 17.50mm


Referência 4X875202
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 84
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A170
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 157
Broca de diâmetro (mm) 17.5
Comprimento de corte (mm) 84
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A170
Type 5968705; 86010003

Números do artigo

Referência 4X875202
EAN 7320760030271
UBB 500630704327
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A17017.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.