text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A170 HSS Vaporised 16.50mm


Referência 4U187299
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 84
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 157
Broca de diâmetro (mm) 16.5
Comprimento de corte (mm) 84
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Números do artigo

Referência 4U187299
EAN 7320760030257
UBB 500630697315
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A17016.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.